7003 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585712

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(1件のレビュー)
クリアグレー
適合扉質量(kg)65以下
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
内容量1台注文コード05585712品番7003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
クリアグレー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585728
2019-05-24
用途: 既存の交換
アオキ建装

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする