7004 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585737

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバー
適合扉質量(kg)85以下
適合扉高さ(mm)2400
適合扉幅(mm)1050
内容量1台注文コード05585737品番7004
参考基準価格(税別)¥14,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シルバー適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585728
2019-05-24
用途: 既存の交換
アオキ建装

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする