※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7004 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585773 7004 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585773

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05585773 品番 7004
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブラック 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)85以下 勝手左右兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05585728
2019-05-24
用途:
既存の交換
アオキ建装 様

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする