S-7003 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585834 S-7003 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585834

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05585834 品番 S-7003
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
本体取付板は先付式。#7001〜7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。

クリアグレー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度70°〜120° ストップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05585816
2025-12-27
用途:
ドアクローザー交換
その他業種

年末26日 注文 翌日到着 非常に早く対応していただいて助かりました 商品については全く問題なし ありがとうございました

対象商品:
05585816
2019-05-08
用途:
扉メンテナンス
株式会社富士興産 様 (サービス業)

商品については全く問題ありません。
配送が大変早く助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする