5002 L H ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585922 5002 L H ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585922 5002 L H ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585922 5002 L H ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585922 5002 L H ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585922

ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)45以下 注文コード05585922 品番5002 L H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合扉質量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右勝手があります。

シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手 タイプスタンダード型(H型アーム) シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ ストップ角度- ストップなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
ドアクローザー交換
株式会社延岡ホテル 様 (サービス業)

50年前に取り付けて壊れたドアクローザーの交換で使用した。
当時のメーカーと同じ寸法で取り付けられ、全く問題ありません。
これだけ長く製品供給してもらえるのは有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05585913
2021-02-27
用途:
アパートの玄関ドアはパラレル型
建設業・工事業

多くのアパートの玄関ドアは外開きで部屋内にドアクローザーが付いている、同社パラレル型が適合する

対象商品:
05585922
2021-08-23
用途:
ドア交換
株式会社アルチザン 様 (建設業・工事業)

ネジの位置は旧型と変わらなかったのよかったのですが、本体サイズが小さくなり塗装がだいなし。クレームにはなりませんでしたが

対象商品:
05585956
2020-09-26
用途:
DIY
製造業

既存ドアクローザのストッパが擦り切れ、交換しようとモノタロウで購入の際、カタログ表示が悪く(誤解招く表示)左右誤って購入。仕方なく、本体を分解し部品のみ使用。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする