※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-65 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586333 CL-65 ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586333

ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合扉質量(kg)120以下 勝手 注文コード05586333 品番CL-65
参考基準価格(税別)¥31,710 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合扉質量・勝手など16種類から選べます 他の種類を見る

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
左右勝手があります。

シルバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1200 適合扉質量(kg)120以下 勝手 開き角度(度)105° 仕様バックチェック機能付(開始角度は70°〜85°) シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586288
2021-04-23
用途:
ドアクローザー交換
オフィスライズ株式会社 様 (建設業・工事業)

NEWSTARの商品は全てにおいて安心感が安定してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05586263
2020-05-01
用途:
非常階段扉のクロザー交換実施しました。
NBCコンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

取付は同封されている図面を見て、簡単に交換取付できました。
事前に確信もてなった事項(扉が右開き、標準取付タイプ)をメールにて、丁寧に返答いただけたので安心して発注できてよかったです。

対象商品:
05586297
2017-01-06
用途:
ドアクローザー交換作業
サービス業

製品本体の品質や付属品に欠品や不具合は特にありませんでした。納期に3〜4週間を要したので、少し早めてほしいと感じました。
価格は、定価より少し安かった程度でしたので・・・今後は別の店でも探してみます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする