ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バーントアンバー 適合扉質量(kg)65以下 注文コード05586428 品番83
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・適合扉質量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)205 寸法E(mm)8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)220 寸法H(mm)219 寸法I(mm)72.5 寸法J(mm)19 寸法R(mm)165 寸法S(mm)24.5 バーントアンバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 材質亜鉛ダイカスト タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ角度- ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586437
2020-12-19
用途:
故障ドアクローザーの交換用として
医療・福祉・介護関連業

既設器具の故障により、取換用として購入。既存と同一仕様が即入手でき助かりました。 できれば、ストップ付も購入できると嬉しいです。

対象商品:
75300206
2019-09-12
用途:
故障したクローザーの交換
医療・福祉・介護関連業

油が漏れ、使えなくなったクローザーを自分で交換。業者さんに頼むと時間と費用がかかりますが、これがあればいつでも自分でできます。

対象商品:
75300206
2018-03-01
用途:
取り替え工事
白石工業 様 (建設業・工事業)

中学校 扉のdoor closer すでに25台取り替えてる
30年目の交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする