PSIN-1A 欧州車用バッテリー PS-Iシリーズ BOSCH(ボッシュ) 05586726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

欧州車用バッテリー PS-Iシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05586726品番PSIN-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,400

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。
特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。
中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。
両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。
ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。

バッテリー容量(Ah)100(20時間率)保証期間2年または3万km本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)190×353×175CCA(アンペア)870
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05586726PSIN-1A65878411PS-1A/LN5PSIN-1A AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878411AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68714162
2023-05-13
用途: スマート450用に購入
製造業

中古車を購入した時点で新品の同じメーカーのバッテリーに交換して4年位経過をしてたのでエンジンのかかりが悪くなっていたので購入しました。交換してかかりが良くなったのとアクセルレスポンスが良くなっったのを実感しました。交換して正解でした。

対象商品 : 05586708
2022-11-20
用途: BMW E46バッテリー交換
運輸・通信業

今のところ何の問題もありません。さすがのメーカー品ですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 05586708
2022-11-17
用途: BMW E46バッテリー交換
運輸・通信業

今のところ何の問題もありません。さすがのメーカー品ですかね。

対象商品 : 05586692
2019-11-16
用途: ルノー クリオのバッテリー
運輸・通信業

交換しました、特に問題はないです。
ボッシュなので大丈夫だと思います

対象商品 : 05586692
2017-12-01
用途: 自家用車のバッテリーに使用
建設業・工事業

純正品と同等で、取付け説明書が付属されていて、安心して作業できた。

対象商品 : 05586692
2017-09-27
用途: 自家用メンテナンス
Factory-Maru

前回購入した物があまりよくなかったのでこの製品には期待しています。

対象商品 : 05586726
2017-09-27
用途: ベンツC280の交換バッテリー
株式会社ダイドウ 神奈川営業所医療・福祉・介護関連業

現在もなんの問題なく使用してます。保守も無く良好です。

対象商品 : 05586717
2015-09-09
用途: 車BMWの交換バッテリー
農・林・水産業

自動車(BMW)のバッテリーとして同品を問題なく使ってきました。4年間経ちまして、そろそろ交換しようと思い、同じものにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする