圧着工具 絶縁端子用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05586796 品番 M-02C
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。

全長(mm)195 用途絶縁被覆付端子・スリーブ用 材質S45C 質量(g)350 適合サイズ(mm2)0.3、1.25、2 刃部強度40±5
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
※適合する電線コネクタと電線を使用して正しくご使用下さい。
※感電の恐れがありますので活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:276
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76141949
2025-02-20
用途:
キャプタイヤのオス・メス交換時
建設業・工事業

今まで万能電工ペンチを使ってカシメていましたが、やはり専用工具ではないのでイマイチでした
これはいいですよ
仕事仲間が使っている某メーカーの高価な圧着ペンチと変わらない仕事をしてくれます
買って良かった

2人が参考にしています
2025-05-09
用途:
絶縁圧着端子の圧着

汎用的に作られているので、圧着端子を載せる位置がわかりづらい。平たく押しつぶすためか、減速機構がついているのに、最後のところで握力を要する。また、機構のためか、重たい。と、不満はありますが、圧着自体はきれいにできています。値段を考えればよい商品でしょう。

対象商品:
05586796
2024-02-06
用途:
オーディオ用のスピーカー端子
工藤不動産管理 様 (不動産業)

絶縁と圧着が一度にできて便利です。バイクの配線にも使います。

1人が参考にしています
対象商品:
05586796
2023-01-29
用途:
制御盤の追加機能工事工事
有限会社 ゴトーシステム 様 (建設業・工事業)

使用時に特に2mmでの使用時特に力が必要で狭い所では使いにくい。

3人が参考にしています
対象商品:
05586796
2021-05-17
用途:
絶縁端子の圧着
サービス業

問題なく使えます。
被覆を破る事なくしっかり圧着できます。

1人が参考にしています
対象商品:
05586796
2021-07-07
用途:
配線作業時
製造業

安価の割に、普通に使える。圧着部が両方向とも同じなので、絶縁スリーブの径の大きいところも同じようにつぶれてしまう。

7人が参考にしています
対象商品:
05586796
2020-04-27
用途:
機械のメンテナンス作業
有限会社トーユウ 様 (建設業・工事業)

小さめだたのでちょっと心配だったが、使ってみたら簡単に圧着出来た、
使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
05586796
2019-02-18
用途:
絶縁端子用圧着
合同会社寿デンソー 様

特価なので購入しました。まだ使用してませんが問題なく使えそうです。
但し、サイズが0.3/1.25/2.0で0.5が無いのが謎です?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
絶縁閉端接続子CE1、CE2、CE5でも使用可能でしょうか。
回答:
ご使用頂けません。
-----------
絶縁被覆付閉端接続子用ですと下記の商品の取扱いがございます。

マーベル ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)
http://www.monotaro.com/p/3505/0802/
注文コード 35050802
品番 MH-125
4人が参考にしています
2020-12-11
質問:
交換用ダイスはありますか。
回答:
取り扱いがございませんでした。
2人が参考にしています
2020-12-11
質問:
スリーブは何が仕様可能ですか。
回答:
一例として、下記商品をご案内いたします。

モノタロウ 圧着端子 先開形 絶縁被覆付
注文コード 68113124 品番 MAES1.25-4
内容量 1パック(100個)
https://www.monotaro.com/p/6811/3124/
2人が参考にしています
2020-12-11
質問:
違う種類の交換ダイスはありますか。
回答:
取り扱いがありませんでした。
2020-12-11

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする