※使用例
ノーブランド
ノーブランドの 運搬・収納・保管
ノーブランドの 保管庫・保冷庫
農薬保管庫(奥深タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05587033
品番
BD型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
質量(kg)
27
付属品
鍵
幅(mm)
880
高さ(mm)
880
奥行(mm)
515
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※劇物・毒物の保管は、必ず鍵のかかる保管庫に厳重に保管することが義務付けられています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません