※使用例

農薬保管庫

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05587042 品番 C型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×345×760 棚ピッチ(mm)30mm間隔で調整可能 付属品棚板×2枚、鍵 質量(kg)17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
納品先は原則1階しか対応できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※劇物・毒物の保管は、必ず鍵のかかる保管庫に厳重に保管することが義務付けられています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05587024
2022-04-12
用途:
農薬保管
農・林・水産業

しっかりした造りで、仕上げも良いです。「やや満足」なのは、扉に貼る「農薬保管庫」のステッカーがショボいからです。

対象商品:
05587024
2019-02-12
用途:
農薬保管
農・林・水産業

希望通りの商品でした。扉の両開きはたいへん良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
05587042
2014-12-13
用途:
毒劇物保管
農・林・水産業

二枚の棚板は支持金具の移動で、上下に調整できます。
価格は高い感じを受けましたが、他がもっと高いので決めました。
キャビネットとしては可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする