使い勝手が良く、簡単にホースをしめることができます。
樹脂製なので、金属製よりホースが傷つかなくて良いです。
サイズの違う3個セットなので、
使うホースによって、クランプを使い分けています。
使用頻度を踏まえると、コストパフォーマンス抜群です。外したホースの先を確実にクランプできます。他のユーザー様のご意見のように、出来れば同一サイズのセットやバラ売りも商品化して頂きたい。
問題なく使用できた。先が曲がっていていい。3本はいらない。
古く硬く成ったオイルホースに使用しましたが、クリップのしなりが有りグリップ力が弱くてオイルが止められなかった。大きいサイズでは止まりましたがサイズが大きく作業の邪魔に。
あと少しだけグリップ力が強ければ良いと思います。
かなり小型化してより狭いところに対応可能にしてもらいたい。
樹脂製ということもあり安かろう悪かろうだと思っていましたが、実際使用してみると必要充分だと感じました。
一番心配していた強度も問題なく、クーラントの流出をしっかりと止めてくれました。
ベントノーズなので、ホースに沿わせて固定出来るのも作業性が良いです。