ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
接続ねじ
1/2
注文コード
05588083
品番
CSE-C1/2-R1/2
参考基準価格(税別)
¥6,826
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
適合チューブ内径(Φmm)
9.56
接続ねじ
1/2