ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
接続ねじ
3/8
注文コード
05588092
品番
CSE-C1/2-R3/8
参考基準価格(税別)
¥6,006
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
適合チューブ内径(Φmm)
9.56
接続ねじ
3/8