ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ニップル
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
接続ねじ
1/4
注文コード
05588108
品番
CSE-C1/4-R1/4
参考基準価格(税別)
¥3,412
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ニップル
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
適合チューブ内径(Φmm)
4.57
接続ねじ
1/4