ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588573
品番
CSE-UCT10-8
参考基準価格(税別)
¥10,396
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
8.5
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
26
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
10
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
8
ワッシャー外径(mm)
37