ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05588582 品番 CSE-UCT12-10
参考基準価格(税別)¥20,194 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ挿入長さF(mm)10 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)27 形状パネルタッチコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)12 タイプミリサイズ 適合チューブ内径(Φmm)10 ワッシャー外径(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする