ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588598
品番
CSE-UCT12-9
参考基準価格(税別)
¥16,780
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
27
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
9
ワッシャー外径(mm)
37