ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588616
品番
CSE-UCT8-6
参考基準価格(税別)
¥8,389
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
7.5
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
22
形状
パネルタッチコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
8
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
6
ワッシャー外径(mm)
30