ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
注文コード
05588625
品番
CSE-UC1/2
参考基準価格(税別)
¥11,647
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
適合チューブ内径(Φmm)
9.56
タイプ
インチサイズ
チューブ挿入長さF(mm)
10.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
22