ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
05588652
品番
CSE-UC12-10
参考基準価格(税別)
¥11,425
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ内径(Φmm)
10
タイプ
ミリサイズ
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19