ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
05588668
品番
CSE-UC12-9
参考基準価格(税別)
¥8,233
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ内径(Φmm)
9
タイプ
ミリサイズ
チューブ挿入長さF(mm)
10
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19