ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
9.53
注文コード
05588677
品番
CSE-UC3/8
参考基準価格(税別)
¥7,047
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
9.53
適合チューブ内径(Φmm)
6.99
タイプ
インチサイズ
チューブ挿入長さF(mm)
9
二面幅H1(mm)
17
二面幅H2(mm)
17