ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード05588686 品番CSE-UC6-4
参考基準価格(税別)¥5,119 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど36種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニオンコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブ内径(Φmm)4 タイプミリサイズ チューブ挿入長さF(mm)7 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする