ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588747
品番
CSE-UT1/2
参考基準価格(税別)
¥17,145
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
10.5
二面幅H1(mm)
22
二面幅H2(mm)
22
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
タイプ
インチサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
9.56