ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05588756
品番
CSE-UT10-8
参考基準価格(税別)
¥12,989
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
チューブ挿入長さF(mm)
8.5
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
17
形状
ユニオンティー
適合チューブ外径(Φmm)
10
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ内径(Φmm)
8