ユニロック(円筒錠)USシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 05588896 品番 N-US-5E
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。

シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット64 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン 用途事務室、会議室、応接室、トイレなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
扉の鍵交換
農・林・水産業

値段相応の質感です。
大事なものを守るには、それなりのカギがベターと思います。

2025-02-12
用途:
ドアのカギ交換
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じ形態のものと交換している。
動きもスムーズて、とても良い。

対象商品:
05588887
2024-04-16
用途:
事務所の新規入居者のためにカギを交換する。
株式会社ドゥイング 様 (不動産業)

交換作業が的確にできる、部品構成と説明書が完備されている。

対象商品:
05588887
2020-08-10
用途:
裏口扉の鍵を付け替えをしました。
アイデール・ビル 様 (不動産業)

大変早い対応でした、付け替えも簡単で使いやすく気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
05588887
2020-08-10
用途:
ドアノブの交換
店舗サポート 様

同型だったので、簡単に交換できました。
分解や組付けの手順書も入っていて間違いなく作業ができました。

対象商品:
05588896
2018-04-19
用途:
ホテルの扉の鍵交換作業
有限会社清俊企画 様 (サービス業)

取り付け易く、快適になりました。また購入致します。

1人が参考にしています
対象商品:
05588887
2016-12-28
用途:
開き戸に
建設業・工事業

取り付けもスムーズにいきいい商品で助かった。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする