M-700B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185 M-700B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185 M-700B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185 M-700B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185 M-700B ワイヤーストリッパー モノタロウ 05589185

ワイヤーストリッパー

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別単線用 線芯直径および公称断面積1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm 注文コード05589185 品番M-700B
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は種別・線芯直径および公称断面積など3種類から選べます 他の種類を見る

電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。

種別単線用 線芯直径および公称断面積1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm 材質S45C(刃部) 全長(mm)160 質量(g)360 刃部強度HV500〜800
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。
※商品によって外観一部異なる場合がありますが、使用上問題ありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
電気関係修理
清水ミシン商会 様

他の人が使用しているのを見て購入しました
今までニッパーで加減をしながらの作業でしたが効率よく仕上がりが綺麗でとても満足しました

対象商品:
05589176
2025-05-29
用途:
車載用電子機器の配線
運輸・通信業

これまで電工ペンチで何度も失敗した配線皮剥き作業が簡単にかつ安全にできるようになりました!より線用の商品も追加購入しました。

2025-05-15
用途:
配線作業
製造業

耐久性はこれからですが、他メイカーの製品とそん色なく使用できました。

対象商品:
05589176
2023-12-31
用途:
電線の皮剥き
教育・研究機関

今までも使っていたのが、壊れてしまったので、新しく買い直しました。
これまでと同じように、皮剥きに使えて便利です。

対象商品:
05589194
2023-08-12
用途:
電子機器の製作
コスモソリューション 様 (サービス業)

配線の皮むきはいままでニッパーでやっていましたが、多量の配線を処理すると手が痛くなるので購入しました。結果、使い勝手はとてもよく、手が痛くならないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
05589194
2023-07-24
用途:
仮設電源作成時

V社の物を使用して居ましたが、今回の作業の線径から購入してみました。
中々良い切れ味でした。

対象商品:
05589176
2022-05-21
用途:
ちょっとした線剥きにも
自動車・二輪車・自転車関連業

ずいぶん昔に使っていて最近はニッパー形状のストリッパーを使っていました。 久しぶりに使うとストレスなくスパッと剥けて調子が良いです。ニッパーでだましだまし剥くよりずっと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05589176
2024-01-22
用途:
配線の皮むき

使用感はそれなりですが必要十分だと思います。
便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品の替刃はありますか。
回答:
取り扱いがございません。
2021-01-22
質問:
ビスのサイズを教えて下さい。
回答:
ビスのサイズは、公開しておりません。
2021-01-22
質問:
交換用のバネの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いがございません。
2021-01-22

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする