クリンチャーEW

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード05591522 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

剤形乳剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル30.0% 性状類白色粘稠乳濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19196 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591522
2019-06-29
用途:
田の除草剤
北野農園 様 (農・林・水産業)

まだ使用していませんが、ひえに大変よく除草効果が有り重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05591522
2016-07-26
用途:
ノビエの除草

水田にノビエが大量に発生したので、散布したところ、効果抜群でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする