曜日別特売
- クリンチャー1キロ粒剤 日産化学 05591538

クリンチャー1キロ粒剤

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード05591538品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

剤形粒剤適合場所水稲成分シハロホップブチル1.8%性状類白色細粒適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)19191毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591538
2025-05-02
用途: 田んぼのひえの除草
サービス業

クリンチャーを使ってなかった時はひえがいっぱい生えていましたが、クリンチャーを使うようになってからは数10本になり、1/10以下に減りました。
とても助かっています♪

2が参考にしています
対象商品 : 05591538
2023-10-17
用途: 田圃の除草
農・林・水産業

早々ん市届いたので助かりました。
来年からは、全圃場に使用したいと思います。

対象商品 : 05591538
2019-04-24
用途: 水稲移植ご2週間後
鶴岡米ファーム農・林・水産業

全然効かない!雑草にもヒエにも全く効かない!
返品したい!

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする