三井化学アグロ
三井化学アグロの 除草剤
三井化学アグロの 農薬登録あり
三井化学アグロの 農耕地用
シング乳剤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
05591644
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
移植前処理でも残効性があるのでゆとりの雑草防除が出来ます。
移植後処理も可能で、少量散布(300ml/10a)で低コスト散布が可能です。
剤形
乳剤
適合場所
水稲
成分
ピリブチカルブ(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)8.0%
性状
黄色澄明可乳化油状液体
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
18541
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用