丸和バイオケミカル
丸和バイオケミカルの 除草剤
丸和バイオケミカルの 農薬登録あり
丸和バイオケミカルの 農耕地用
ゾーバー水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100g)
注文コード
05591687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
かんきつ園、りんご園用除草剤です。特にみかん園では春先処理として最適です。
ほとんどの一年生雑草、とくに難しかったイヌビユ・アオビユ・イノコズチなどのヒユ類にも効果を発揮します。
剤形
水和剤
適合場所
公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、公園・運動場、家周り等
成分
ターバシル40.0%、DCMU(PRTR・1種)40.0%
性状
類白色水和性粉末
適合作物
かんきつ
農林水産省登録第(号)
22234
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用