TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
アメリカンポスト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05592028
品番
DLE21
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×430×230
材質
(ボックス本体)ステンレス、(取り出し口)アクリル
投函タイプ
前入れ後出し
色
アイボリーホワイト
仕様
前入れ後出し