TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト フラット縦型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05594462
品番
UWW66
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×349×450
材質
(ボックス本体)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
投函タイプ
前入れ前出し
色
ナチュラルシルバーF
仕様
プッシュ錠付