低温調理器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05594621 品番LTC-04-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です

定格消費電力(W)1000 電源コード(m)1 設定時間可能:1分〜99時間59分(1分単位) 設定可能温度(℃)25〜95(1℃単位) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×91×288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする