アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの その他調理家電
アイリスオーヤマの フードメーカー/製菓
低温調理器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05594639
品番
LTC-04-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍋の深さがなくても、おうちの鍋で使えるコンパクトでスリムな低温調理器です
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
設定時間
可能:1分〜99時間59分(1分単位)
設定可能温度(℃)
25〜95(1℃単位)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×91×288