TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
フラット横型ポスト 前入れ後出し仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05594742
品番
8KKA16SC
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
投函タイプ
前入れ後出し
色
シャイングレー
仕様
前入れ後出し、ダイヤル錠付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×152.2×420