EMR-150BRI スーパーワゴン(EMR/W600×D400/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 05595458 EMR-150BRI スーパーワゴン(EMR/W600×D400/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 05595458

スーパーワゴン(EMR/W600×D400/ゴム車/フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05595458 品番 EMR-150BRI
参考基準価格(税別)¥45,770 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、安全です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

均等荷重(kg)150 引出しなし キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 質量(kg)19 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 色(本体)アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880 RoHS指令(10物質対応)対応 棚板厚さ(mm)0.8 グリーン購入法適合 中棚50mmピッチ段替え可能
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.62MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする