サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの ステンレス製ワゴン
サカエの 標準型
ステンレスCSワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
760
奥行(mm)
400
注文コード
05595668
品番
CSM-FSU4
参考基準価格(税別)
¥35,440
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
全高・奥行・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
質量(kg)
9
奥行(mm)
400
均等耐荷重(kg)
50(25/段 迄)
全高(mm)
760
間口(mm)
600
段数
2
材質
SUS430(BA仕上げ)
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
50
色(本体)
シルバー
キャスター金具
スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×760
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000