カーメイト
カーメイトの ウインドウ用・ウォッシャー液
カーメイトの ガラスコーティング
エクスクリア 滑水ガラスコーティング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
05595958
品番
C110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプ
スプレータイプ
質量(g)
270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×52×52
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性