エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05595994 品番BD1032N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ

ホワイト光 質量(g)20 タイプH8 種類シングル 定格電圧(V)12 明るさ(W)70 口金PGJ19-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40 ガラス球形式T12 色温度(K)4200 明るさ(Lm)650 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする