サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
SKVキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05598048
品番
SKV84-1091ANG
参考基準価格(税別)
¥317,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
重量キャビネットに奥行450mmの薄型が新登場。
引出し数
H100×9段
質量(kg)
117
高さ(mm)
1000
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(H100タイプ)792×372×82
仕様
耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
材質
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
880
均等荷重(kg)
100
色(本体)
グリーン
使用キャビネット
H100×9段
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×450×1000
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった