※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレス製自在金具ダブルブレーキ付(コマーシャルベアリング入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05599824
品番
TJB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,930
ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かります
トラスコ品番
171-2420
形状
自在
型式
TJB型自在車
ブレーキ
付き(ダブルストッパー)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
100
穴径P(Φmm)
9.5
取付座A×B(mm)
82×82
偏芯
28
取付座板厚(mm)
2.3
旋回半径(mm)
65.5
取付座(mm)
82×82
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
63×63(63×63)
取付ピッチ(mm)
82×82
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05599824
TJB-75
08419153
TJB-75
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました。