※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
プレス製固定金具付(コマーシャルベアリング入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05600271
品番
TUK-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,690
トラスコ品番
171-2535
形状
固定
型式
TUK型固定車
ブレーキ
ナシ
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
100
穴径P(Φmm)
9.5
取付座A×B(mm)
95×72
取付座板厚(mm)
2.6
取付座(mm)
95×72
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
63×40(63×40)
取付ピッチ(mm)
95×72
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05600271
TUK-75
08418776
TUK-75
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。