※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05602721 品番DTN-150
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

0.15N〜1.5N用標準型ダイヤルテンションゲージ

質量(g)54 測定範囲0.15N〜1.5N タイプ標準型 目盛仕様0.15-1.5-0.15 目量0.05N 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛 測定範囲(N)0.15〜1.5 目量(N)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンションゲージの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/157/
2022-11-11

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする