040008 NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品] 05604173

NS・エース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(8kg)注文コード05604173品番040008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肉ヤセが少なく、フラットな状態に仕上がります。
表面性は従来品に比べてザラツキ感が少ない。
粘性が少なく、混練が非常に容易です。
ヘラ運びが非常に軽く、手首の負担が少なくなります。
上塗りパテとの付着性が良好です。

用途下塗り専用硬化時間(分)約90淡クリーム主成分α石膏施工面積約150m2/8kg(0.5mm塗厚)タイプ硬化型危険物の類別非危険物特性付着性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする