シルックメジテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード05604243 品番354125 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

●石膏ボード目地部補強用テープ●粘着なしタイプ

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)100 用途●石膏ボードの目地補強に。●平面部用、目地部のクラックの発生の抑制などに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05604243
2014-01-14
用途:
趣味のことに使用とオーダーしたところ、全く違うもの。シルクではない。なのにシルクメジテープと商品案内に表示されている。送られてきたものは、シルック目地テープと表示されており、絹ではない。偽ではないか。

シルクでなかったため、使用できず。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。商品名が誤っており、「シルクテープ」ではなく「シルックテープ」でした。返品をお受けしますので、別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする