好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛 「バーディー」
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
刷毛幅(mm)
50
注文コード
05604453
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
刷毛幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
45
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
44
玉厚(mm)
17
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PET、PBT混毛(化繊)
主な用途
水性塗料用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05604453
-
35115421
-
水性塗料用刷毛 「バーディー」
好川産業
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
内容量に違いがあります