- 水性塗料用刷毛 「バーディー」 好川産業 筋違 白色 05604471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水性塗料用刷毛 「バーディー」

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 刷毛幅(mm)70 注文コード05604471 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は刷毛幅など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)65 サイズ(号)30 毛丈(mm)46 玉厚(mm)18 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PET、PBT混毛(化繊) 主な用途水性塗料用 毛色白色 刷毛幅(mm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05604471 - 35115446 - 水性塗料用刷毛 「バーディー」 好川産業 水性塗料用刷毛 「バーディー」 好川産業 1本 1,298 税込1,428 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115412
2013-12-17
用途:
建築塗装

昔から使用していた水性刷毛です。

地元の塗装店より価格が安く助かっています。

使用感は最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
35115412
2013-10-10
用途:
建築塗装

値上げしてからは、割引の日に買い忘れて通常価格で購入するのが悔しくてしかたない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする