超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4.0 刃長(mm)12 注文コード05604611 品番SED2A040
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃径・刃長など112種類から選べます 他の種類を見る

超微粒超合金(EMO)。
高精度、高能率化に最適。
高硬度材、難削材加工に最適。

全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.0 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)12 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする